日昭産業
日昭産業の 袋・ラッピング用品
日昭産業の 紙袋
日昭産業の 角底袋/マチ付き袋
角底袋 クラフト無地
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(500枚)
注文コード
88854866
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
マチ(mm)
115
幅(mm)
195
高さ(mm)
365
サイズ
#14
質量(g)
2.05/1枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×115×365
TKG品番
9-0996-0905
TKG品番(2017)
6-0875-0905