曜日別特売
RE08 業務用省資源タイプ レジ袋(乳白色) ジャパックス 88855015

業務用省資源タイプ レジ袋(乳白色)

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(号)関東8、関西25
幅(mm)250(横幅160)
高さ(mm)340
厚さ(mm)0.011
内容量1袋(100枚)注文コード88855015品番RE08
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型省資源タイプ。
焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しません。

材質HDPE乳白サイズ(号)関東8、関西25幅(mm)250(横幅160)厚さ(mm)0.011高さ(mm)340種類レジ袋マチ(mm)90TKG品番9-0998-0602TKG品番(2017)6-0878-0202
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-15
用途: 事務所のゴミ入用
不動産業

大きさもちょうど良く使い勝手がいいです。
袋からの取り出しも楽です。

2024-12-06
用途: 自宅用
株式会社日本化学研究所製造業

使いやすく重宝しています―リピしようと思う---**

対象商品 : 88855033
2022-05-01
用途: 買い物袋
建設業・工事業

種類多く、量を少なくのお客さんに最適、小物ならちょうどいい大きさでした。

対象商品 : 88855067
2021-01-22
用途: 日常の台所
自動車・二輪車・自転車関連業

ごくごく普通のナイロン袋でレジ袋よりは気持ち薄目です。価格も他社と似たり寄ったりです。袋からの取り出しは最後の方になれば塊で出てきますが,これも他社さんと同じです。
なんら変わり映えのしない普通のナイロン袋です。

3が参考にしています
対象商品 : 88855033
2020-12-04
用途: ちょっとしたゴミ袋
株式会社横河ブリッジ

ちょっとしたゴミ袋に使っています。
大きさがちょうど良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 88855051
2021-02-04
用途: 事務所のごみ入れ
個人のお客様

乳白色で中身が見えないのがいい。
袋から取り出しやすくていい。

対象商品 : 88855033
2020-08-29
用途: 各用途

会社であまりスーパー等で買い物をしないのでこのサイズがちょうどいいです。

対象商品 : 88855076
2020-08-06
用途: ゴミ袋
製造業

使い終わった、ウエスをためて、まとめて捨てるのに使用。
結わいて捨てられるので、重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする