曜日別特売
- 関西式たこ焼き器(28穴)専用鉄板 下野金属株式会社 88855277

関西式たこ焼き器(28穴)専用鉄板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個サイズ小(1枚掛サイズ)注文コード88855277品番-
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

たこ焼鉄板を替えることで、鉄板焼ができます。

用途<GTK23>関西たこ焼器(28穴)専用穴数28サイズ小(1枚掛サイズ)板厚(mm)6内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×305×20TKG品番9-1000-0402TKG品番(2017)6-0879-0402

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする