曜日別特売
- 木柄アンベラ インテックカネキ 88855855

木柄アンベラ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88855855品番-
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質ブレード:ステンレス420J2 ハンドル:レッドウッド全長(mm)208質量(g)30TKG品番9-1008-0901TKG品番(2017)6-0888-0901
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88855855
2020-07-27
用途: コーキング作業
建設業・工事業

様々な幅に対応できるので、仕上がりが綺麗で良かった。
もう少し、持つ所が長いと良かったかもしれません。当社比

対象商品 : 88855855
2019-03-07
用途: コーキングのならし
建設業・工事業

思ったよりヘラ部分が小さかった。もう一回り大きいのと小さいものもあればいいのでは?

対象商品 : 88855855
2017-07-06
用途: 機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

若干へら金属のへら部分が大きすぎる感があります
もう少し小ぶりな方が使いやすいかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする