3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 掃除用具
3M(スリーエム)の スポンジ
3M(スリーエム)の コゲ・サビ落とし
3M グリドルパッド全温用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
88857596
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,440
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質
ポリエステル
質量(kg)
0.95
寸法(幅W×奥行D)(mm)
140×84
TKG品番
9-1013-0601
TKG品番(2017)
6-0893-0601
適合用途
厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
繰り返し・詰め替え
対応