G/TEION スコッチブライト グリドルパッド低温用 3M(スリーエム) 88857623

スコッチブライト グリドルパッド低温用

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10枚)注文コード88857623品番G/TEION
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
用途グリドル、鉄板の磨きに。ツヤ出し作業に効果。凸凹になじむ。材質ナイロン不織布仕様低温用種別替えパッド寸法(幅W×奥行D)(mm)150×100アズワン品番64-9293-21TKG品番9-1013-1101TKG品番(2017)6-0893-1101繰り返し・詰め替え対応
注意
※グリドルホルダーNo.461(別売)、グリドルスクリーンNo.200(別売)と一緒にお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88857623
2023-10-17
用途: 鉄板掃除
飲食業

高温用と交互で使用してます。
3M商品は間違えないですね。

対象商品 : 88857623
2022-02-13
用途: 調理鉄板総じて
Gamy's Port飲食業

今まで、高温用グリドルパットを、使用していましたが、値段も高いので低温用を試しに購入しました。
問題なく使用できました。

対象商品 : 88857623
2020-07-18
用途: 鉄板掃除
株式会社キープエレガント飲食業

鉄板焼レストランに勤務して20年以上になりますが何処のお店もスコッチブライト低温を使用していました!

対象商品 : 88857623
2018-03-13
用途: 鉄板の清掃に
飲食業

高温用グリドルパッドを毎日使用していますが、いかんせん高価なのでなんとかもう少し安く鉄板を綺麗に出来ないものかと試しています。
この商品でもそこそこ綺麗になるけどやはり高温用グリドルパッドまではいきません。でも、これはこれで使えるので低温と高温でなるべく上手く使い分けをすれば高温用だけで毎日掃除するよりもおそらくコストは下げれると思います。
しばらくこのパッドを併用して毎日使っていきたいと思います。
とにかく毎日仕事で使うものなのでしかも使い捨てに近いのでこれが一枚500円くらいしてしまうとトイレの電気がとか水がとか全くお話しにならないくらいのグリドルパッド代になってしまいます。

対象商品 : 88857623
2016-01-27
用途: 鉄板磨き
鉄板居酒屋じゅじゅ飲食業

パッドの選択は経験が必要ですね

対象商品 : 88857623
2015-01-30
用途: お好み焼き用鉄板
マルスケ

大変使いやすく、いいです。お好み焼き鉄板を、購入したところで、買って、いましたが、同じ商品で、値段もモノタロウさんのほうが、安いので、今後も利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする