200 グリドルスクリーン NO.200(茶) 3M(スリーエム) 88857632

グリドルスクリーン NO.200(茶)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20枚)注文コード88857632品番200
参考基準価格(税別)¥3,192販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

100℃以下で御使用ください。
スクリーンの上に低温用パッ ドを重ね、ホルダーでおさえてグリドルをこすります。
汚れ があまりこびりついていない時には、パッドだけを御使用ください。

材質ポリエステル質量(kg)0.16寸法(幅W×奥行D)(mm)139×101TKG品番9-1013-1201TKG品番(2017)6-0893-1201繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88857632
2016-01-27
用途: 鉄板磨き
鉄板居酒屋じゅじゅ飲食業

気をつけないと鉄板に傷がはいります
鉄板磨きには不要かも

対象商品 : 88857632
2015-09-26
用途: 鉄板磨き
お好み焼きカープ飲食業

モノタロウさんの商品には、偽りがなくそのまま、信用できるものばかりです。
安いからと言って、他で、一度注文したら、やはり安いだけあって、品質が違いました。
今後も、継続して使って行くつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする