防災帰宅支援セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード88869796 品番BR-922
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

災害時避難時に持ち運び便利な非常用品を収納したコンパクトサイズの帰宅支援セットです。
バッグは斜め掛け、ウエストバッグ、肩掛けができる3wayバックとなっています。
反射テープ付きなので、夜間でも安心です。
箱(A4サイズ)にバックも含めて全て入っているので管理に便利です。
本棚や引き出しに入れることができるので邪魔になりません。

セット内容バック、保存水500ml、カンパン非常用ブランケット、軍手、携帯FMラジオ&ライト、マスク、単4乾電池2本 材質バッグ:ポリエステル マチ(cm)バッグ:12.5 寸法(mm)約205×230×80 寸法(幅W×高さH)(cm)バッグ:約40×13 用途防災対策、非常用
注意
※ラジオはグレー・ネイビーの2色がございますが、色の指定はできませんのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする