TKG
SA18-0ピザ用リング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
全長(mm)
315
155
200
265
315
370
415
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88882701
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス
全長(mm)
315
直径(Φmm)
20
サイズ
12インチ用
直径×高さ(mm)
315×20
TKG品番
9-1089-1204
TKG品番(2017)
6-0965-1204