IKEDA
IKEDAの 陳列・ディスプレイ用品
IKEDAの 販売トレー・バスケット
IKEDAの ケーキカバー
ケーキフード 〈深型〉 木台付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88902265
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
トレー:セン材、フード:メタクリル樹脂
形状
丸
タイプ
深型
内径×高さH(Φmm×mm)
244×145
直径×高さ(mm)
250×170
TKG品番
9-1139-0301
TKG品番(2017)
6-1016-0101
注意
※フードのみのサイズ表示は内寸法になります。