タイガークラウン
タイガークラウンの 陳列・ディスプレイ用品
タイガークラウンの 販売トレー・バスケット
タイガークラウンの ケーキカバー
ケーキフード 〈深型〉 カバーのみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88902274
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
メタクリル樹脂
内径×高さH(Φmm×mm)
249×150
形状
丸
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-30
取手
Φ28×18mm
TKG品番
9-1139-0302
TKG品番(2017)
6-1016-0102