関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の 陳列・ディスプレイ用品
関東プラスチック工業の 販売トレー・バスケット
関東プラスチック工業の ケーキカバー
ケーキカバーセット用:カバーのみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88902317
品番
K200
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質 カバー:アクリル トレー:メラミン
材質
アクリル
形状
丸
色
ブラウン
型番
K-200 用
対応
<WKCA3100>
内径×高さH(Φmm×mm)
243×121
内径(mm)
Φ243×H121
直径×高さ(mm)
250×150
TKG品番
9-1139-0502
TKG品番(2017)
6-1016-0302