関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の 陳列・ディスプレイ用品
関東プラスチック工業の 販売トレー・バスケット
関東プラスチック工業の ケーキカバー
ケーキカバーセット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88902326
品番
K210
参考基準価格(税別)
¥5,380
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質 カバー:アクリル トレー:メラミン<WKCA4100>カバーのみ:Φ250×H98(内径mm)
形状
丸
色
アイボリー
材質
メラミン
内径×高さH(Φmm×mm)
256×114
直径×高さ(mm)
286×18
TKG品番
9-1139-0601
TKG品番(2017)
6-1016-0401