千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の 陳列・ディスプレイ用品
千羽鶴印(エンテック)の 販売トレー・バスケット
千羽鶴印(エンテック)の ケーキカバー
エレックシャポー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88902344
品番
PL1305W
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質:トレー/ポリプロピレン(耐熱150℃) 蓋/ポリカーボネイト(耐熱140℃) 蓋つまみ/ポリプロピレン(耐熱120℃)。洗浄機対応。電子レンジ対応
形状
丸
色
白
サイズ
大
内径×高さH(Φmm×mm)
220×113
直径×高さ(mm)
250×140
TKG品番
9-1139-0701
TKG品番(2017)
6-1016-0501