千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の 陳列・ディスプレイ用品
千羽鶴印(エンテック)の 販売トレー・バスケット
千羽鶴印(エンテック)の ケーキカバー
エレックシャポー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88902353
品番
PL1305B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,080
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質:トレー/ポリプロピレン(耐熱150℃) 蓋/ポリカーボネイト(耐熱140℃) 蓋つまみ/ポリプロピレン(耐熱120℃)。洗浄機対応。電子レンジ対応
形状
丸
色
黒
サイズ
大
内径×高さH(Φmm×mm)
220×113
直径×高さ(mm)
250×140
TKG品番
9-1139-0702
TKG品番(2017)
6-1016-0502