萬洋
萬洋の 陳列・ディスプレイ用品
萬洋の 販売トレー・バスケット
萬洋の バスケット・かご
柳 パンカゴ小判耳付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88903403
品番
16759S
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×450×210
内寸法(mm)
360×260
全高(mm)
280
質量(g)
570
材質
柳
TKG品番
9-1143-1501
TKG品番(2017)
6-1021-1401
注意
※籐製品は手造りの為、サイズに多少誤差があります。