萬洋
萬洋の 陳列・ディスプレイ用品
萬洋の 販売トレー・バスケット
萬洋の バスケット・かご
籐 舟型かご 耳付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88903717
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
サイズ
中
間口W×奥行D×高さH(mm)
240×160×50(取手含70)
内寸法(mm)
190×110
質量(g)
90
材質
籐
TKG品番(2017)
6-1022-1802
TKG品番
9-1144-1802