萬洋
萬洋の 陳列・ディスプレイ用品
萬洋の 販売トレー・バスケット
萬洋の バスケット・かご
籐 舟型かご 耳付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88903726
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
サイズ
小
間口W×奥行D×高さH(mm)
210×140×40(取手含60)
内寸法(mm)
160×100
質量(g)
60
材質
籐
TKG品番(2017)
6-1022-1803
TKG品番
9-1144-1803