SA18-8デラックス フチ付かご

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ 注文コード88903902 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

大は<PSN09>籐パンすのこPF-5-Wがセットできます。小は<PSN09>籐パンすのこPF-25-Wがセットできます。写真上の様に籐パンすのこがセットできますので、とても 便利です。スタッキング可能です。枠に板材を使用している為、安定感があり、移動の際も持 ちやすく、丈夫です。脚部と枠線と主線の溶接をアルゴン点付溶接にした為、従 来の商品よりも、強度がアップしました。

サイズ 間口W×奥行D×高さH(mm)430×325×45 深さ(mm)25 金網ピッチ(mm)約11 TKG品番(2017)6-1023-0202 TKG品番9-1145-0202

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする