萬洋
萬洋の 陳列・ディスプレイ用品
萬洋の 販売トレー・バスケット
萬洋の バスケット・かご
樹脂製すのこ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88904173
品番
91020A
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃。ステンレス枠芯入り。丸洗いできるので衛生的です。
サイズ
小
間口W×奥行D(mm)
400×300
色
白
材質
枠:ステンレス その他:PP
TKG品番(2017)
6-1024-0102
TKG品番
9-1146-0102