曜日別特売
BB820BR PPパントレー 60型 トーダイ 88904514

PPパントレー 60型

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個ブラウン注文コード88904514品番BB820BR
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

多彩なパンのメニューを飾るディスプレートレーとして。 洗える! 生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。 樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用も でき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。 材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃ 厚さ:10

材質PPブラウンサイズ60型間口W×奥行D(mm)600×400TKG品番9-1146-1004TKG品番(2017)6-1024-1004
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88904514
2021-06-01
用途: テレビ通販用の商品ディスプレイに使用
株式会社グラッズ卸売・小売業

丈夫でいいのですが、もう少し軽くなると使い勝手がよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする