萬洋
萬洋の 陳列・ディスプレイ用品
萬洋の 販売トレー・バスケット
萬洋の バスケット・かご
樹脂バスケット 角長
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88904566
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃。洗浄機対応。
呼び寸法(cm)
40深型
間口W×奥行D×高さH(mm)
400×300×100
内寸法(mm)
300×205
質量(g)
380
材質
PP
TKG品番(2017)
6-1025-0101
TKG品番
9-1147-0101