萬洋
萬洋の 陳列・ディスプレイ用品
萬洋の 販売トレー・バスケット
萬洋の バスケット・かご
樹脂バスケット 角長
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88904584
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃。洗浄機対応。
呼び寸法(cm)
30
間口W×奥行D×高さH(mm)
300×200× 60
内寸法(mm)
240×140
質量(g)
200
材質
PP
TKG品番(2017)
6-1025-0103
TKG品番
9-1147-0103