萬洋
萬洋の 陳列・ディスプレイ用品
萬洋の 販売トレー・バスケット
萬洋の バスケット・かご
樹脂バスケット 角長
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88904593
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃。洗浄機対応。
呼び寸法(cm)
27
間口W×奥行D×高さH(mm)
270×100× 50
内寸法(mm)
215× 45
質量(g)
100
材質
PP
TKG品番(2017)
6-1025-0104
TKG品番
9-1147-0104