樹脂バスケット 角長

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88904602 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃。洗浄機対応。

呼び寸法(cm)20 間口W×奥行D×高さH(mm)200×150× 50 内寸法(mm)150× 95 質量(g)80 材質PP TKG品番(2017)6-1025-0105 TKG品番9-1147-0105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする