萬洋
萬洋の 陳列・ディスプレイ用品
萬洋の 販売トレー・バスケット
萬洋の バスケット・かご
樹脂バスケット 角長
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88904672
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃。洗浄機対応。
呼び寸法(cm)
40浅型
間口W×奥行D×高さH(mm)
400×300× 40
内寸法(mm)
330×240
質量(g)
300
材質
PP
TKG品番(2017)
6-1025-0302
TKG品番
9-1147-0302