樹脂バスケット 角長

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88904697 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃。洗浄機対応。

呼び寸法(cm)27 間口W×奥行D×高さH(mm)270×100× 50 内寸法(mm)215× 45 質量(g)100 材質PP TKG品番(2017)6-1025-0304 TKG品番9-1147-0304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする