萬洋
萬洋の 陳列・ディスプレイ用品
萬洋の 販売トレー・バスケット
萬洋の バスケット・かご
樹脂バスケット 舟型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88904916
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
耐熱温度:120℃。洗浄機対応。
色
ナチュラル(茶)
呼び寸法(cm)
30
間口W×奥行D×高さH(mm)
300×200×100
内寸法(mm)
225×115
質量(g)
180
材質
PP
TKG品番
9-1147-0801
TKG品番(2017)
6-1025-0801