曜日別特売
91-067A 樹脂バスケット 小判型 萬洋 88905196

樹脂バスケット 小判型

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
間口W×奥行D×高さH(mm)180×120×60
内容量1個注文コード88905196品番91-067A
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

耐水・耐熱に優れていますので、お手入れが簡単です。
天然の籐製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用 できます。
水に強く耐久性が高い「Wash Line」樹脂バスケット。
「編む」ことで実現した天然の籐のようなぬくもりある味わい。
お店のイメージに合わせて様々なデザイン・サイズ・色をお選びください。

材質ポリプロピレン間口W×奥行D×高さH(mm)180×120×60底内寸法(mm)120× 60TKG品番(2017)6-1025-1405耐熱温度(℃)120食器洗浄機TKG品番9-1147-1405
注意
※91-071A、91-071B、91-071Cはステン枠芯入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88905302
2023-01-23
用途: 菓子店の買い物かご
飲食業

バスケットの片側のふちに沿って商品を入れてあると、レジ台に置いた瞬間、バスケット自体が横倒しになる。底マチのバランスが良くないと感じます。

対象商品 : 88905162
2021-04-22
用途: 子供のピクニックボックスの様に使った
スタークルー有限会社サービス業

やはり本物の籐のかごがいいですが、こんかいは問題なく使用させて頂きました。問題点はありませんが価格を500円ぐらいなら200個買う予定でした。

1が参考にしています
対象商品 : 88905153
2018-10-03
用途: プレゼントに使いました
卸売・小売業

とてもしっかりしていて、きれいで良かったです。
出産祝いに、縁に造花を付けて、プレゼントをいれてラッピングしました。

1が参考にしています
対象商品 : 88905162
2017-09-05
用途: 休憩室に常備している熱中症対策のタブレットを入れている。
運輸・通信業

素材が柔らかいので乱暴に扱っても壊れない、かといって型崩れするでも無く、汚れも洗えばすぐ取れるので清潔に使える。安心して使える一品です。

1が参考にしています
対象商品 : 88905196
2016-02-25
用途: 飲食店でのパンかご
飲食業

今まで使っていた藤のカゴは、数ヶ月で弱い部分が壊れたり、パンくずが網目に入って 衛生的ではなかったのですが、、
こちらはしっかりと編んであり、また洗浄機も使用可能とのこと。見た目もとても美しく、大満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする