萬洋
萬洋の 陳列・ディスプレイ用品
萬洋の 販売トレー・バスケット
萬洋の バスケット・かご
樹脂製オードブル皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88905521
品番
91037A
参考基準価格(税別)
¥7,940
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃。アルミ枠芯入り。食器洗浄機でも洗えます。
呼び寸法(cm)
30
直径×高さ(mm)
300×60
有効内径(mm)
275
色
白
材質
枠:アルミ その他:PP
TKG品番
9-1148-1502
TKG品番(2017)
6-1026-0602