曜日別特売
FG530BK PP舟型バスケット トーダイ 88905765

PP舟型バスケット

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
間口W×奥行D×高さH(mm)200×130×70
内容量1個注文コード88905765品番FG530BK
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

小物入れにも最適な万能アイテム。洗える! 生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。 樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用も でき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。 材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃

ブラック間口W×奥行D×高さH(mm)200×130×70型番20型TKG品番9-1149-1901TKG品番(2017)6-1027-1901
注意
※手作りで、柔らかい材質でできている商品のため商品ごとに若干の大きさの違いがございます。
※手作りでで、柔らかい材質でできている商品のため商品ごとに若干の大きさの違いがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88905774
2018-06-08
用途: パンかご
建設業・工事業

形が良く 色も落ち着いた黒で良い。かわいいし綺麗です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする