PPベーカリーバスケット 角型32型

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88905853 品番 CO704BR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ステンレスワイヤー補強入!
洗浄機対応洗える!
生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。
樹脂製だから水洗いもOK!
売場の演出効果も抜群です。
水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!
食器洗浄機のご使用もでき、衛生的です。
冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)
柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。

材質ポリプロピレン ブラウン サイズ32型 間口W×奥行D×高さH(mm)320×180×40 耐熱温度(℃)120 TKG品番9-1149-1701 TKG品番(2017)6-1027-1701

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88905896
2018-06-08
用途:
パンやシリアル入れ
建設業・工事業

洗えるし 黒でシックで良い。いろいろなサイズがあるのも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする