PPベーカリーバスケット 角型40型

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88905914 品番 BB410BK
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ステンレスワイヤー補強入!。洗浄機対応洗える!生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。特長。 水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用 もでき、衛生的です。 冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。 柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。

材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)120 ブラック サイズ40型 間口W×奥行D×高さH(mm)400×300×55 TKG品番9-1149-1803 TKG品番(2017)6-1027-1803

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:483

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
高所の脱衣カゴ
教育・研究機関

脱衣場の高所の棚の脱衣カゴに転用して使っています。浅いので脱衣した衣服を取り出しやすく、意外な使い方ながら重宝しています。

2023-06-28
用途:
商品陳列
土岐鶏卵 様 (卸売・小売業)

しっかりとしていて安心出来ます。
高級感があり満足できる商品でした。

対象商品:
88905871
2022-09-28
用途:
パン用
パン工房シマ 様 (飲食業)

丈夫で洗えるのでいいです。
見た目も、自然素材に近いです。

対象商品:
88905835
2021-12-24
用途:
パンの販売
その他業種

店舗でパン(個装済み)の販売時に使用しています。汚れにくく、破損しずらいので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
88905871
2018-11-30
用途:
個包装したパンや焼き菓子を並べて、イベントで使用

大き目のバスケットなので、いちどに何種類かの商品を並べることができ、なおかつ洗える、カビが生えないなど、保管の面でも使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする