大阪ポリヱチレン販売
大阪ポリヱチレン販売の ラップ・消耗品・食品包材
大阪ポリヱチレン販売の 食品用袋・包材
大阪ポリヱチレン販売の パン・菓子用袋
フランスパン袋 ヨーロピアンフェネット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
サイズ
特中
色
茶
注文コード
88906526
品番
541
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
色
茶
サイズ
特中
全高(mm)
643
TKG品番
9-1156-0203
寸法(横×高さ+マチ)(mm)
115×625+70
材質
紙製(未晒)、窓部はOP
TKG品番(2017)
6-1034-0203