大阪ポリヱチレン販売
大阪ポリヱチレン販売の ラップ・消耗品・食品包材
大阪ポリヱチレン販売の 食品用袋・包材
大阪ポリヱチレン販売の パン・菓子用袋
食パン袋 角食袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
種類
1斤角食袋
注文コード
88906596
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質:インフレーションポリプロピレン
TKG品番
9-1156-0601
厚さ(mm)
0.03
全長(mm)
360
種類
1斤角食袋
底寸法(mm)
130×120
TKG品番(2017)
6-1034-0601