大阪ポリヱチレン販売
大阪ポリヱチレン販売の ラップ・消耗品・食品包材
大阪ポリヱチレン販売の 食品用袋・包材
大阪ポリヱチレン販売の パン・菓子用袋
食パン袋 山食袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88906605
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質:インフレーションポリプロピレン
厚さ(mm)
0.025
全長(mm)
400
種類
1斤山食袋
底寸法(mm)
125×125
TKG品番
9-1156-0602
TKG品番(2017)
6-1034-0602