TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの ボール・ざる・漬物・米びつ
TKGの ボウル
SA銅打出さわり鍋 手無・スズメッキなし
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(cm)
33
注文コード
88907034
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥63,000
この商品は
呼び寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
銅・鉄
呼び寸法(cm)
33
容量(L)
8.3
板厚(mm)
1.5
内径×深さ(mm)
330×135
TKG品番
9-1157-0102
TKG品番(2017)
6-1035-0102