TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの ボール・ざる・漬物・米びつ
TKGの ボウル
SA銅打出さわり鍋 手無・スズメッキなし
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88907052
品番
-
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
材質
銅・鉄
呼び寸法(cm)
39
容量(L)
13.8
板厚(mm)
1.5
内径×深さ(mm)
390×160
TKG品番
9-1157-0104
TKG品番(2017)
6-1035-0104