早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の たわし
早川工業の ナイロンたわし
ベア・ロン業務用ナイロンたわし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
注文コード
88914646
品番
B2
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ベア・ロン ナイロンたわしはアメリカ研磨業界No.1のノートン社から輸入したナイロンたわしです。
種類
ナイロンたわし
材質
ナイロン
質量(kg)
0.558
寸法(幅W×奥行D)(mm)
230×150
TKG品番
9-1307-0301
TKG品番(2017)
6-1171-0501
繰り返し・詰め替え
対応