早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の スポンジ
早川工業の スポンジたわし
ベア・ロン業務用たわし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D)(mm)
116×72
注文コード
88914655
品番
A
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベア・ロン ナイロンたわしはアメリカ研磨業界No.1のノートン社から輸入したナイロンたわしです。
種類
スポンジたわし
材質
ポリウレタン、ナイロン
型式
A型
質量(kg)
0.118
寸法(幅W×奥行D)(mm)
116×72
使用場所
キッチン
TKG品番
9-1307-0401
TKG品番(2017)
6-1171-0601
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応