亀の子束子 西尾商店
亀の子束子 西尾商店の 掃除用具
亀の子束子 西尾商店の たわし
亀の子束子 西尾商店の パームたわし
ホワイト・ロングタワシ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
88915461
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
種類
亀の子たわし
材質
ヤシの実繊維
質量(kg)
0.44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×50×30
入数
10個
TKG品番
9-1307-1501
TKG品番(2017)
6-1173-1701
繰り返し・詰め替え
対応