かもめタワシ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 88915547 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
種類パームたわし 材質パーム 質量(kg)2.2 サイズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×100×60 TKG品番9-1307-0901 TKG品番(2017)6-1173-2201 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88915565
2020-05-26
用途:
畜産業で子牛用ミルクバケツ洗いに使用
農・林・水産業

ミルク用バケツ洗いで繊維が丈夫で毛羽立ちがなく質の持ちがよい

対象商品:
88915556
2019-02-19
用途:
清掃
卸売・小売業

大きさも丁度よく満足しています。少し毛が抜けすぎるのが気になる所です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする