山京繊維
山京繊維の 掃除用具
山京繊維の たわし
山京繊維の パームたわし
かもめタワシ
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
88915565
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
種類
パームたわし
材質
パーム
質量(kg)
1
サイズ
小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×70×45
TKG品番
9-1307-0903
TKG品番(2017)
6-1173-2203
繰り返し・詰め替え
対応