アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の スポンジ
アズマ工業の 柄付スポンジ
グラスクリーナー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88916204
品番
KT687
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
大きなグラスやジョッキの内側と外側を一度に洗う事が できます。
材質
スポンジ:ポリウレタン、柄:ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
70×170×295
TKG品番
9-1310-0701
TKG品番(2017)
6-1175-0301
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応