ゴッシュ カップクリーン

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ 注文コード88916213 品番JKT04001
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る
材質スポンジ:エステルフォーム、柄:ポリプロピレン 全長(mm)255 サイズ 質量(g)56 幅×長さ(mm)75×125 TKG品番9-1310-0601 TKG品番(2017)6-1175-0401 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
食器洗い全般に
製造業

このスポンジブラシはとても使いやすいです。
カップの洗浄だけでなく、お皿・茶碗等も挟んで洗うと素早くキレイに洗えます。

1人が参考にしています
対象商品:
88916222
2024-08-22
用途:
グラス洗浄
SELECT GARDEN 様 (飲食業)

グラス用スポンジで、これ以上使いやすいものはありません。
20年以上お店で愛用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
88916213
2024-01-11
用途:
グラスの洗浄に。
株式会社千翔 様 (飲食業)

このスポンジがサイズ的にも一番使いやすく、耐久性もあります。

1人が参考にしています
対象商品:
88916213
2019-12-16
用途:
ビールジョッキの洗浄
アジアンパーム 神楽坂店 様 (飲食業)

ビールジョッキの洗浄には最適です。通常のスポンジでは届かない内側の底まで洗浄出来ます。

対象商品:
88916213
2018-06-23
用途:
グラス洗浄
飲食業

最近この形のグラススポンジがどこにも売っていなくて
モノタロウで見つけてすぐ注文。飲食店なので口紅などの
汚れに重宝してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする