サントリーショッピングクラブ
徳利&フルート用ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
88916396
品番
10213
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
材質:ポリプロピレン、ナイロン。徳利、フルートグラスに!
使用場所
キッチン
全長(mm)
282
直径×長さ(mm)
60×140
TKG品番
9-1311-1001
TKG品番(2017)
6-1175-1601
繰り返し・詰め替え
対応