41093 フロアードレインブラシ Carlisle(カーライル) 88916703

フロアードレインブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラシ直径(Φmm)130
内容量1個注文コード88916703品番41093
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
用途厨房内の排水口の洗浄に。TKG品番(2017)6-1155-0101全長(mm)160毛丈(mm)49ブラシ直径(Φmm)130耐熱温度(℃)100線径(Φmm)0.5質量(g)150材質(本体)ポリプロピレン材質(毛)ポリプロピレンTKG品番9-1287-0401
注意
※ハンドルは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする