曜日別特売
88308 金属検出機対応 スクラブブラシ ユニテール 88918182

金属検出機対応 スクラブブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88918182品番88308
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。
シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。
異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。

材質(毛)ポリエステル材質(本体)ポリプロピレンタイプハード線径(Φmm)0.5間口W×奥行D(mm)80×215毛丈(mm)30耐熱温度(℃)130TKG品番9-1290-0301TKG品番(2017)6-1157-0301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88918182
2024-03-04
用途: 揚げの機械のコンベアの清掃
製造業

持ちやすく色も目立つので気に入ってます。
経済的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする