曜日別特売
ST14 サーモン レジン スクラブブラシ ユニテール 88918374

サーモン レジン スクラブブラシ

(1件のレビュー)
取扱い終了
毛丈(mm)25
内容量1個注文コード88918374品番ST14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200

異物混入防止に効果的なレジンセット構造。
ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使うことができる4色カラーにより、衛生管理の基本を実行に移せます。
使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。
サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造されたHACCP対応ブラシです。

サイズS毛丈(mm)25幅×長さ(mm)45×175TKG品番9-1292-0102TKG品番(2017)6-1158-0102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-07-01
用途: 食品製造器具などの洗浄
長後製パン株式会社

汚れの取れにくい四隅まで、ブラシが届き非常に使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする