7035 ヴァイカン シリンダーブラシソフトタイプ Vikan(ヴァイカン) 88919521

 

7035 ヴァイカン シリンダーブラシソフトタイプ Vikan(ヴァイカン) 88919521
7035 ヴァイカン シリンダーブラシソフトタイプ Vikan(ヴァイカン) 88919521
7035 ヴァイカン シリンダーブラシソフトタイプ Vikan(ヴァイカン) 88919521

ヴァイカン シリンダーブラシソフトタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード88919521品番7035
参考基準価格(税別)¥7,750販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Φ135mmのシリンダーブラシ。ビンクリーナーでは対応できない大きな直径の排管や容器の洗浄に最適です。
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて 有るので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常 に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。

材質ボディ部=ポリプロピレン フィラメント=ポリエステルブルー全長(mm)120質量(kg)0.31直径(Φmm)135毛丈(mm)33TKG品番9-1298-0502TKG品番(2017)6-1163-1002
注意
※ハンドルは別売です。 アルミハンドル 2981<KHV22> PPハンドル 2934<KHV37> アルミハンドル 2935<KHV23> アルミハンドル 2937<KHV38> グラスファイバーハンドル 2936<KHV24> グラスファイバーハンドル 2938<KHV39> アルミハンドル 370<KHV32> アルミハンドル 29325<KHV33> アルミハンドル(伸縮式)29755<KHV34> アルミハンドル 29915<KHV35> アルミハンドル(伸縮式)29735<KHV36> の中からお選びください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする